Osg 48172361 | Mũi khoan siêu nhỏ, Kích thước mũi khoan 3.61 Mm, Chiều dài sáo 20 Mm, Đường kính chuôi 4 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 48172361 Micro Drill Bit, 3.61 mm Drill Bit Size, 20 mm Flute Length, 4 mm Shank Dia | CT6FYD 54LZ45

OSG Mũi khoan siêu nhỏ 48172361, Kích thước mũi khoan 3.61 mm, Chiều dài sáo 20 mm, Đường kính chuôi 4 mm

Trong kho
Hạng mục: CT6FYD phần: 48172361Tham chiếu chéo: 54LZ45

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€101.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan siêu nhỏ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Mũi khoan siêu nhỏ OSG 3300480, Kích thước mũi khoan #12, Đường kính chuôi 5 mm, Chiều dài tổng thể 64 mm | CT6FDP 34XV83 3300480€140.73
Mũi khoan siêu nhỏ OSG 3300470, Kích thước mũi khoan #13, Đường kính chuôi 5 mm, Chiều dài tổng thể 64 mm | CT6FDQ 34XV81 3300470€118.15
Mũi khoan siêu nhỏ OSG 3300450, Kích thước mũi khoan #16, Đường kính chuôi 5 mm, Chiều dài tổng thể 64 mm | CT6FDR 34XV77 3300450€105.00
Mũi khoan siêu nhỏ OSG 48172399, Kích thước mũi khoan #22, Đường kính chuôi 4 mm, Chiều dài tổng thể 56 mm | CT6FDT 54LZ76 48172399€109.37
Mũi khoan siêu nhỏ OSG 48172391, Kích thước mũi khoan #23, Đường kính chuôi 4 mm, Chiều dài tổng thể 56 mm | CT6FDU 54LZ69 48172391€109.37
Mũi khoan siêu nhỏ OSG 48172386, Kích thước mũi khoan #24, Đường kính chuôi 4 mm, Chiều dài tổng thể 56 mm | CT6FDV 54LZ65 48172386€101.85
Mũi khoan siêu nhỏ OSG 3300380, Kích thước mũi khoan #25, Đường kính chuôi 4 mm, Chiều dài tổng thể 56 mm | CT6FDW 34XV63 3300380€85.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG Mũi khoan siêu nhỏ 48172361, Kích thước mũi khoan 3.61 mm, Chiều dài sáo 20 mm, Đường kính chuôi 4 mm
€101.85 /đơn vị