vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 4100002411 Máy nghiền chỉ 7/8 4 inch Chiều dài 1.389 Chiều dài cắt 4fl | AG3UQN 33VR01

OSG 4100002411 Máy nghiền ren 7/8 Chiều dài 4 inch 1.389 Chiều dài cắt 4fl

Trong kho
Khoản mục: AG3UQN phần: 4100002411Tham chiếu chéo: 33VR01
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
€616.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy nghiền chỉ
Cắt Dia.0.745 "
Kết thúcTiAlN
sáo4
Chiều dài cắt1.389 "
Vật chấtCacbua
Chiều dài tổng thể4"
Pitch9
Chân Địa.3 / 4 "
Kích thước máy7 / 8 "
Kích thước chủ đề7 / 8 "
Loại sợiUNC
KiểuRắn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)13.34
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyCắt Dia.sáoKích thước chủ đềLoại sợiChiều dài cắtChiều dài cổChiều dài tổng thểGiá cả
OSG 4100001811 Máy nghiền chỉ 9/16 Chiều dài 4 inch 0.958 Chiều dài cắt 4fl | AG3UQM 33VP99 41000018119 / 16 "0.43 "49 / 16 "UNC0.958 "1"4"€542.25
OSG 4100002811 Máy nghiền chỉ 1/4 Chiều dài 3 inch 0.390 Chiều dài cắt 3fl | AG3UQP 33VR02 41000028111 / 4 "0.19 "31 / 4 "UNEF0.39 "0.41 "3"€329.77
OSG 4100002911 Máy nghiền ren 5/16 Chiều dài 3 inch 0.484 Chiều dài cắt 3fl | AG3UQQ 33VR03 41000029115 / 16 "0.25 "35 / 16 "UNEF0.484 "-3"€320.09
OSG 4100003011 Dao phay ren, Kích thước 3/8, Chiều dài 3", Chiều dài cắt 0.578", 3 me | AG3UQR 33VR04 41000030113 / 8 "0.31 "33 / 8 "UNEF0.578 "-3"€342.94
OSG 3900001 Dao phay ren M6 Dài 60mm Chiều dài cắt 0.510 3 me | AG3UQT 33VR05 3900001M60.18 "3M6metric0.51 "0.59 "60mm€367.89
OSG 8304701 Máy cắt chỉ M6 Chiều dài 60mm 0.510 Chiều dài cắt 4 ống sáo | AG3URJ 33VR20 8304701M60.18 "4M6metric0.51 "0.59 "60mm€398.54
OSG 8304744 Dao phay ren M14 Dài 85mm Bước 2 mm 5 me | AH3ZCB 33VR28 8304744M140.39 "5M14metric1.18 "-85mm€598.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 4100002411 Máy nghiền ren 7/8 Chiều dài 4 inch 1.389 Chiều dài cắt 4fl
€616.21 /đơn vị