Osg 404-6299-bn | Cacbua cuối Mill 16.0mm Dia. Cắt 32mm | 30m149 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 404-6299-BN Carbide End Mill 16.0mm Diameter 32mm Cut | AC4VKC 30M149

OSG 404-6299-BN Máy nghiền cuối cacbua Đường kính 16.0mm Cắt 32mm

Trong kho
Khoản mục: AC4VKC Mẫu: 404-6299-BNTham chiếu chéo: 30M149

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€133.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính16mm
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcCắt trung tâm
Ứng dụng End MillHoàn thành
Kết thúc kiểu MillMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Kiểu kết thúcMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Kết thúcTươi
LớpHiệu suất cao
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt32mm
Danh sách số404BN
Vật chấtCacbua
Phay Dia.16.00mm
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể89mm
Chân Địa.16.00mm
KiểuĐều đặn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDanh sách sốBán kính gócđường kínhCổ Dia.Chiều dài cổSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
OSG 404-0312 Máy nghiền cacbua 404 1/32 Đường kính 1/8 Chiều dài cắt | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€25.83
OSG 404-031211 Dao phay cuối cacbua 404 1/32 Đường kính 1/8 Chiều dài cắt | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€28.73
OSG 404-0394 Dao phay cuối cacbua 404 Đường kính 1.0mm Chiều dài cắt 3 mm | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm€28.61
OSG 404-039411 Dao phay cuối cacbua 404 Đường kính 1.0mm Chiều dài cắt 3 mm | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm€28.98
Máy nghiền cacbua OSG 404-0394-BN 404bn Đường kính 1.0mm Chiều dài cắt 3 mm | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1mm--439mm3.00mm€35.60
OSG 404-0394-BN11 Máy nghiền cacbua 404bn Đường kính 1.0mm Chiều dài cắt 3 mm | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1mm--439mm3.00mm€33.17
OSG 404-0469 Máy nghiền cacbua 404 3/64 Đường kính 9/64 Chiều dài cắt | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "€18.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 404-6299-BN Máy nghiền cuối cacbua Đường kính 16.0mm Cắt 32mm
€133.48 /đơn vị