Osg 402-4375-bn | Máy nghiền cacbua cuối 402 tỷ Đường kính 7/16 1 Chiều dài cắt | 30l915 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy nghiền cuối cacbua OSG 402-4375-BN 402bn 7/16 Đường kính 1 Chiều dài cắt | AC4UZA 30L915

OSG 402-4375-BN Máy nghiền cuối cacbua 402bn 7/16 Đường kính 1 Chiều dài cắt

Trong kho
Khoản mục: AC4UZA Mẫu: 402-4375-BNTham chiếu chéo: 30L915
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
€61.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính7 / 16 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcCắt trung tâm
Ứng dụng End MillHoàn thành
Kết thúc kiểu MillMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Kiểu kết thúcMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Kết thúcTươi
LớpHiệu suất cao
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1"
Danh sách số402BN
Vật chấtCacbua
Phay Dia.7 / 16 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2.75 "
Chân Địa.7 / 16 "
KiểuĐều đặn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)1.91
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhLoại thứ nguyênKết thúcChiều dài cắtSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
Máy nghiền cacbua OSG 402-0197-BN Đường kính 0.5mm Cắt 1.5mm | AC4UTH 30L782 402-0197-BN0.5mmmetricTươi1.5mm239mm3.00mm€37.47
OSG 402-0197-BN11 Dao phay cuối cacbua Đường kính 0.5mm Cắt 1.5mm | AC4UTJ 30L783 402-0197-BN110.5mmmetricTiAlN1.5mm239mm3.00mm€40.82
OSG 402-0312-BN11 Máy nghiền cacbua 402bn 1/32 Đường kính 1/8 Chiều dài cắt | AC4UTK 30L784 402-0312-BN111 / 32 "Inch phân sốTiAlN1 / 8 "21.5 "1 / 8 "€33.92
Máy nghiền cacbua OSG 402-0394-BN 402bn Đường kính 1.0mm Chiều dài cắt 3 mm | AC4UTN 30L787 402-0394-BN1mmmetricTươi3mm239mm3.00mm€27.01
OSG 402-0394-BN11 Máy nghiền cacbua 402bn Đường kính 1.0mm Chiều dài cắt 3 mm | AC4UTP 30L788 402-0394-BN111mmmetricTiAlN3mm239mm3.00mm€30.98
Máy nghiền cacbua OSG 402-0469-BN 402bn 3/64 Đường kính 9/64 Chiều dài cắt | AC4UTQ 30L789 402-0469-BN3 / 64 "Inch phân sốTươi9 / 64 "21.5 "1 / 8 "€19.48
OSG 402-0469-BN11 Máy nghiền cuối cacbua 402bn 3/64 Đường kính 9/64 Chiều dài cắt | AC4UTR 30L790 402-0469-BN113 / 64 "Inch phân sốTiAlN9 / 64 "21.5 "1 / 8 "€21.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 402-4375-BN Máy nghiền cuối cacbua 402bn 7/16 Đường kính 1 Chiều dài cắt
€61.61 /đơn vị