Osg 34201008 | Đầu cắm Spiral Point Tap 14x2.00mm V | 33zj42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 34201008 Đầu cắm vòi xoắn ốc 14x2.00mm V Lớp phủ | AG4JAE 33ZJ42

OSG 34201008 Điểm nhấn xoắn ốc Lớp phủ V 14x2.00mm

Trong kho
Khoản mục: AG4JAE phần: 34201008Tham chiếu chéo: 33ZJ42
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
€170.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcV lớp phủ
Danh sách số342STI
Vật chấtVA-3
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể102mm
Pitch2.00mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD5
Chân Địa.13.70mm
Kích thước máyM14
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề46mm
Loại sợiSTI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
OSG 30100108 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 3x48 V Coating | AG4HVM 33ZH37 301001085 / 8 "30121 15 / 16 "48H20.141 "#3€63.47
OSG 30100208 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 4x48 V Coating | AG4HVP 33ZH39 3010020811 / 16 "30122"48H20.141 "#4€50.78
OSG 30100308 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 6x40 V Coating | AG4HVR 33ZH41 301003087 / 8 "30132.375 "40H20.194 "#6€42.51
OSG 30100408 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 8x36 V Coating | AG4HVU 33ZH43 3010040815 / 16 "30132.375 "36H20.22 "#8€42.51
OSG 30100508 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 10x24 V Coating | AG4HVW 33ZH45 301005081"30132.5 "24H20.255 "#10€43.58
OSG 30100608 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 10x24 V Coating | AG4HVY 33ZH47 301006081"30132.5 "24H30.255 "#10€43.58
OSG 30100708 Đầu cắm vòi xoắn ốc 1/4 inch x 20 V Lớp phủ | AG4HWA 33ZH49 301007081.125 "30132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "€56.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 34201008 Điểm nhấn xoắn ốc Lớp phủ V 14x2.00mm
€170.57 /đơn vị