Osg 3370001083 | Ổ cắm vòi xoắn ốc 1 inch X 8 giờ | 33xr85 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 3370001083 Đầu cắm vòi xoắn ốc 1 inch x 8 giờ | AG4BPU 33XR85

OSG 3370001083 Ổ cắm vòi điểm xoắn ốc 1 inch x 8 giờ

Trong kho
Khoản mục: AG4BPU phần: 3370001083Tham chiếu chéo: 33XR85
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
€682.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcHR
Danh sách số337NI
Vật chấtVC-10
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể5.125 "
Pitch8
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.8 "
Kích thước máy1"
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2.5 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 3370001085 Đầu cắm vòi xoắn ốc 1 inch x 8 giờ | AG4BPV 33XR86 3370001085UNC45.125 "8H50.8 "1"2.5 "€682.58
OSG 3370001123 Đầu cắm vòi xoắn ốc 1 inch x 12 giờ | AG4BPW 33XR87 3370001123UNF45.125 "12H30.8 "1"2.5 "€682.58
OSG 3370001125 Đầu cắm vòi xoắn ốc 1 inch x 12 giờ | AG4BPX 33XR88 3370001125UNF45.125 "12H50.8 "1"2.5 "€682.58
OSG 3370002562 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 2x56 giờ | AG4BPY 33XR89 3370002562UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "€129.79
OSG 3370004402 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 4x40 Hr | AG4BPZ 33XR90 3370004402UNC31.875 "40H20.141 "#49 / 16 "€87.11
OSG 3370004403 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 4x40 Hr | AG4BQA 33XR91 3370004403UNC31.875 "40H30.141 "#49 / 16 "€87.11
OSG 3370004482 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 4x48 Hr | AG4BQB 33XR92 3370004482UNC21.875 "48H20.141 "#49 / 16 "€87.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 3370001083 Ổ cắm vòi điểm xoắn ốc 1 inch x 8 giờ
€682.58 /đơn vị