Osg 3310108 | Ống Tap 1/8 ở cán dài 27 Pitch Nptf | 33zm38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 3310108 Pipe Tap 1/8 in Long Shank 27 Pitch NPTF | AG4JNN 33ZM38

OSG 3310108 Ống Tap 1/8 in Long Shank 27 Pitch NPTF

Trong kho
Khoản mục: AG4JNN phần: 3310108Tham chiếu chéo: 33ZM38
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
€99.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcTiCN
Danh sách số108G
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo5
Chiều dài tổng thể2.125 "
Pitch27
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng2.5P
Chân Địa.0.438 "
Kích thước máy1 / 8 "
Nhấn vào KiểuPipe
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Loại sợiNPTF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
Ống vòi OSG 1312508 Ống 1/16 Inch x 27 TiCN | AG4JMD 33ZM04 1312508NPTF11842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€70.31
Ống vòi OSG 1312608 Ống 1/8 inch x 27 TiCN | AG4JMF 33ZM06 1312608NPTF11842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€71.23
Ống vòi OSG 1312708 Ống 1/8 inch x 27 TiCN | AG4JMH 33ZM08 1312708NPTF11842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€63.12
OSG 1312808 Pipe Tap Pipe 1/4 inch x 18 TiCN | AG4JMK 33ZM10 1312808NPTF11842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€71.39
Ống vòi OSG 1313008 Ống 1/2 inch x 14 TiCN | AG4JMN 33ZM13 1313008NPTF11843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€135.88
OSG 1313208 Pipe Tap Pipe 1 Inch x 11-1 / 2 TiCN | AG4JMR 33ZM16 1313208NPTF11853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€323.94
OSG 1313308 Pipe Tap Pipe 1-1 / 4 Inch x 11-1 / 2 TiCN | AG4JMU 33ZM18 1313308NPTF11854"11.51.313 "1.25 "1.75 "€519.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 3310108 Ống Tap 1/8 in Long Shank 27 Pitch NPTF
€99.59 /đơn vị