vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đáy vòi thổi sáo thẳng OSG 3190300 # 10x24 Sáng | AG4GKA 33YY60

OSG 3190300 Sáo thẳng Tập dưới #10x24 Sáng

Trong kho
Khoản mục: AG4GKA phần: 3190300Tham chiếu chéo: 33YY60

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€207.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcTươi
Danh sách số319
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.75 "
Pitch24
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng2B
Chân Địa.0.194 "
Kích thước máy#10
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềLoại sợiGiá cả
Đáy vòi thổi sáo thẳng OSG 3190000 # 4x40 Sáng | AG4GJX 33YY57 319000032 13 / 64 "400.141 "#49 / 16 "UNC€171.99
Đáy vòi thổi sáo thẳng OSG 3190100 # 6x32 Sáng | TUỔI4GJY 33YY58 319010032 13 / 64 "320.141 "#611 / 16 "UNC€200.51
Đáy vòi thổi sáo thẳng OSG 3190400 # 10x32 Sáng | AG4GKB 33YY61 319040032.75 "320.194 "#107 / 8 "UNF€207.38
OSG 3190500 Đáy ống sáo thẳng 1/4 inch x 20 Sáng | AG4GKC 33YY62 3190500380mm200.255 "1 / 4 "1"UNC€219.41
OSG 3190600 Đáy ống sáo thẳng 1/4 inch x 28 Sáng | AG4GKD 33YY63 3190600380mm280.255 "1 / 4 "1"UNF€220.46
OSG 3190700 Đáy ống sáo thẳng 5/16 Inch x 18 Sáng | AG4GKE 33YY64 3190700490mm180.318 "5 / 16 "1.125 "UNC€274.38
OSG 3190900 Đáy ống sáo thẳng 3/8 inch x 16 Bright | AG4GKF 33YY65 31909004100mm160.381 "3 / 8 "1.25 "UNC€391.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 3190300 Sáo thẳng Tập dưới #10x24 Sáng
€207.69 /đơn vị