Osg 31503101 | Vòi sáo xoắn ốc Đáy sửa đổi 5/8 Inch X 18 S/o | 33zc17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 31503101 Vòi sáo xoắn đã sửa đổi Đáy 5/8 inch x 18 S / o | AG4GQL 33ZC17

OSG 31503101 Vòi sáo xoắn ốc Đáy đã sửa đổi 5/8 inch x 18 S/o

Trong kho
Khoản mục: AG4GQL phần: 31503101Tham chiếu chéo: 33ZC17
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
€235.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcÔxít hơi nước
Danh sách số315
Vật chấtVC-10
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể4.25 "
Pitch18
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH4
Chân Địa.0.59 "
Kích thước máy5 / 8 "
Nhấn vào KiểuĐã sửa đổi từ dưới lên
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2"
Loại sợiSTI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Kết thúcMụcKích thước máyNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềLoại sợiVật chấtGiá cả
OSG 31503008 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 5/8 x 18 V Lớp phủ | AG4GQK 33ZC16 315030080.59 "V lớp phủVòi sáo xoắn ốc5 / 8 "Đã sửa đổi từ dưới lên2"STIVC-10€270.56
OSG 31503108 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 5/8 x 18 V Lớp phủ | AG4GQM 33ZC18 315031080.59 "V lớp phủVòi sáo xoắn ốc5 / 8 "Đã sửa đổi từ dưới lên2"STIVC-10€272.08
OSG 31503201 Vòi sáo xoắn đã sửa đổi Đáy 3/4 inch x 10 S / o | AG4GQN 33ZC19 315032010.987 "Ôxít hơi nướcVòi sáo xoắn ốc3 / 4 "Đã sửa đổi từ dưới lên2 7 / 32 "STIVC-10€322.10
OSG 31503208 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 3/4 x 10 V Lớp phủ | AG4GQP 33ZC20 315032080.987 "V lớp phủVòi sáo xoắn ốc3 / 4 "Đã sửa đổi từ dưới lên2 7 / 32 "STIVC-10€370.41
OSG 1715708 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 2x56 V Coating | AG4GUD 33ZA35 17157080.141 "V lớp phủVòi sáo xoắn ốc#2Đã sửa đổi từ dưới lên9 / 16 "STIVC-10€131.46
OSG 1715808 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 V Coating | AG4GUF 33ZA37 17158080.141 "V lớp phủVòi sáo xoắn ốc#4Đã sửa đổi từ dưới lên11 / 16 "STIVC-10€88.34
OSG 1715908 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Bottoming # 6x32 V Coating | AG4GUH 33ZA39 17159080.194 "V lớp phủVòi sáo xoắn ốc#6Đã sửa đổi từ dưới lên7 / 8 "STIVC-10€72.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 31503101 Vòi sáo xoắn ốc Đáy đã sửa đổi 5/8 inch x 18 S/o
€235.27 /đơn vị