vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 3110912 Bi nghiền cuối 0.80mm D 45.00mm Oal 2fl | AG3NKV 33PA76

OSG 3110912 Cuối Mill Ball 0.80mm D 45.00mm Oal 2fl

Trong kho
Khoản mục: AG3NKV phần: 3110912Tham chiếu chéo: 33PA76
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
€126.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênmetric
Ứng dụng End MillHoàn thành
Kết thúc kiểu MillMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Kết thúcWXL (R)
LớpCacbua vi hạt
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt0.5mm
Danh sách số3790
Vật chấtCacbua
Phay Dia.0.80mm
Cổ Dia.0.75mm
Chiều dài cổ12mm
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể45mm
Chân Địa.4.00mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207706030

Chi tiết sản phẩm:

  • Khả năng tương thích Gang (K) (Có)
  • Khả năng tương thích cứng (H) (Có)
  • Khả năng tương thích không gỉ (M) (Có)
  • Khả năng tương thích với thép (P) (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDanh sách sốBán kính gócđường kínhCổ Dia.Chiều dài cổSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
OSG 404-0312 Máy nghiền cacbua 404 1/32 Đường kính 1/8 Chiều dài cắt | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€25.83
OSG 404-031211 Dao phay cuối cacbua 404 1/32 Đường kính 1/8 Chiều dài cắt | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€28.73
OSG 404-0394 Dao phay cuối cacbua 404 Đường kính 1.0mm Chiều dài cắt 3 mm | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm€28.61
OSG 404-039411 Dao phay cuối cacbua 404 Đường kính 1.0mm Chiều dài cắt 3 mm | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm€28.98
Máy nghiền cacbua OSG 404-0394-BN 404bn Đường kính 1.0mm Chiều dài cắt 3 mm | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1mm--439mm3.00mm€35.60
OSG 404-0394-BN11 Máy nghiền cacbua 404bn Đường kính 1.0mm Chiều dài cắt 3 mm | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1mm--439mm3.00mm€33.17
OSG 404-0469 Máy nghiền cacbua 404 3/64 Đường kính 9/64 Chiều dài cắt | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "€18.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 3110912 Cuối Mill Ball 0.80mm D 45.00mm Oal 2fl
€126.21 /đơn vị