vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 3051008 Bi cuối cacbua 8.0mm Nl 2fl | AG3NKJ 33PA66

OSG 3051008 Bi cuối cacbua 8.0mm Nl 2fl

Trong kho
Khoản mục: AG3NKJ phần: 3051008Tham chiếu chéo: 33PA66
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
€89.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênmetric
Ứng dụng End MillHoàn thành
Kết thúc kiểu MillMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Kết thúcWXS (R)
LớpCacbua vi hạt
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt0.8mm
Danh sách số4590
Vật chấtCacbua
Phay Dia.1.00mm
Cổ Dia.0.95mm
Chiều dài cổ8mm
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể45mm
Chân Địa.4.00mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207706030

Chi tiết sản phẩm:

  • Khả năng tương thích Gang (K) (Có)
  • Khả năng tương thích cứng (H) (Có)
  • Khả năng tương thích không gỉ (M) (Có)
  • Khả năng tương thích với thép (P) (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoBán kính gócLoại thứ nguyênChiều dài tổng thểChân Địa.Kết thúcChiều dài cắtDanh sách sốGiá cả
OSG 3050602 Cacbua End Mill Ball 2.0mm Nl 2 sáo | AG3NKE 33PA62 30506022-metric45mm4.00mmWXS (R)0.5mm4590€93.37
OSG 3051004 Bi cuối cacbua 1.0mm D 45.0mm Oal | AG3NKG 33PA64 30510042-metric45mm4.00mmWXS (R)0.8mm4590€86.98
OSG 3052010 Cacbua End Mill Ball 45.00mm Oal 2 sáo | AG3NKL 33PA68 30520102-metric45mm4.00mmWXS (R)1.6mm4590€89.03
OSG 3102001 Carbide End Mill Corner R. 0.1 Cr 2 Flutes | AG3NKQ 33PA72 310200120.10mmmetric50mm4.00mmWXS (R)1.6mm4592€107.23
OSG 3102007 Carbide End Mill Corner R. 0.2 Cr 2 Flutes | AG3NKR 33PA73 310200720.20mmmetric50mm4.00mmWXS (R)1.6mm4592€104.34
OSG 36041411 Cacbua End Mill Hình vuông Đường kính 1/2 inch Wxl | AG3NKY 33PA79 360414114-Inch phân số3"1 / 2 "WXL (R)1"3604€174.08
OSG 36100611 Bóng cacbua cuối Mill Đường kính 1/4 inch Wxl | AG3NLD 33PA84 361006112-Inch phân số3"1 / 4 "WXL (R)1 / 4 "3610€99.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 3051008 Bi cuối cacbua 8.0mm Nl 2fl
€89.74 /đơn vị