Osg 30204108 | Vòi sáo xoắn ốc Đáy sửa đổi 5/8 X 18 V Lớp phủ | 33ze31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 30204108 Vòi sáo xoắn ốc Đáy được sửa đổi Lớp phủ 5/8 x 18 V | AG4HFX 33ZE31

OSG 30204108 Vòi sáo xoắn ốc Đáy được sửa đổi Lớp phủ 5/8 x 18 V

Trong kho
Khoản mục: AG4HFX phần: 30204108Tham chiếu chéo: 33ZE31
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
€216.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcV lớp phủ
Danh sách số302
Vật chấtVA-3
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể4.25 "
Pitch18
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.59 "
Kích thước máy5 / 8 "
Nhấn vào KiểuĐã sửa đổi từ dưới lên
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2"
Loại sợiSTI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Giá cả
OSG 30201708 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 3 / 8x24 V Lớp phủ | AG4GRB 33ZD88 30201708Đã sửa đổi từ dưới lên30231 21 / 32 "3.375 "24H20.367 "€103.82
OSG 30201808 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 3 / 8x24 V Lớp phủ | AG4GRD 33ZD90 30201808Đã sửa đổi từ dưới lên30231 21 / 32 "3.375 "24H30.367 "€103.82
OSG 30206608 Vòi sáo xoắn ốc được sửa đổi Đáy 1 inch x 12 V Lớp phủ | AG4GRF 33ZE72 30206608Đã sửa đổi từ dưới lên30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "€490.51
OSG 30206708 Vòi sáo xoắn Đáy 1 inch x 12 V Lớp phủ | AG4GRH 33ZE74 30206708Chạm đáy30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "€514.21
OSG 30206808 Vòi sáo xoắn ốc được sửa đổi Đáy 1 inch x 12 V Lớp phủ | AG4GRK 33ZE76 30206808Đã sửa đổi từ dưới lên30242 9 / 16 "5.75 "12H61.021 "€490.51
OSG 30200108 Đáy vòi có vòi xoắn ốc # 3x48 V Coating | AG4HDC 33ZD60 30200108Chạm đáy30225 / 8 "1 15 / 16 "48H20.141 "€91.82
OSG 30200208 Đáy vòi có vòi xoắn ốc # 4x48 V Coating | AG4HDE 33ZD62 30200208Chạm đáy302311 / 16 "2"48H20.141 "€73.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 30204108 Vòi sáo xoắn ốc Đáy được sửa đổi Lớp phủ 5/8 x 18 V
€216.26 /đơn vị