Osg 30101601 | Ổ Cắm Tap Spiral Point 3/8 Inch X 24 S/o | 33zh64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 30101601 Ổ cắm vòi xoắn ốc 3/8 inch x 24 S/o | AG4HWR 33ZH64

OSG 30101601 Đầu cắm điểm xoắn ốc 3/8 inch x 24 S/o

Trong kho
Khoản mục: AG4HWR phần: 30101601Tham chiếu chéo: 33ZH64

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€81.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcVÌ THẾ
Danh sách số301
Vật chấtVA-3
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3.375 "
Pitch24
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.367 "
Kích thước máy3 / 8 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 21 / 32 "
Loại sợiSTI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 30100101 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 3x48 S / o | AG4HVL 33ZH36 3010010121 15 / 16 "48H20.141 "#35 / 8 "€55.19
OSG 30100201 Đầu vòi xoắn ốc vít # 4x48 S / o | AG4HVN 33ZH38 3010020122"48H20.141 "#411 / 16 "€44.13
OSG 30100301 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 6x40 S / o | AG4HVQ 33ZH40 3010030132.375 "40H20.194 "#67 / 8 "€37.00
OSG 30100401 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 8x36 S / o | AG4HVT 33ZH42 3010040132.375 "36H20.22 "#815 / 16 "€37.00
OSG 30100501 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 10x24 S / o | AG4HVV 33ZH44 3010050132.5 "24H20.255 "#101"€43.47
OSG 30100601 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 10x24 S / o | AG4HVX 33ZH46 3010060132.5 "24H30.255 "#101"€37.89
OSG 30100701 Đầu vòi xoắn ốc 1/4 inch x 20 S / o | AG4HVZ 33ZH48 3010070132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "1.125 "€49.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 30101601 Đầu cắm điểm xoắn ốc 3/8 inch x 24 S/o
€81.20 /đơn vị