Osg 2988400 | Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren M8x1.25, Chiều dài ren 1 1/8 inch, Chiều dài 2 23/32 inch, D9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 2988400 Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren M8X1.25, Chiều dài ren 1 1/8 inch, Chiều dài 2 23/32 inch, D9 | CT6NBQ 2LYD2

OSG 2988400 Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren M8X1.25, Chiều dài ren 1 1/8 inch, Chiều dài 2 23/32 inch, D9

Trong kho
Hạng mục: CT6NBQ phần: 2988400Tham chiếu chéo: 2LYD2
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
€29.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
OSG 1413301 Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren #10-24, Chiều dài ren 1/2 Inch, Chiều dài 2 11/32 Inch, H3 | CT6LFB 4CYD3 1413301Vòi sáo xoắn ốc€27.77
OSG 1413300 Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren #10-24, Chiều dài ren 1/2 Inch, Chiều dài 2 11/32 Inch, H3 | CT6LFC 2VZZ3 1413300Vòi sáo xoắn ốc€28.18
OSG 1413200 Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren #10-24, Chiều dài ren 1/2 Inch, Chiều dài 2 11/32 Inch | CT6LFD 2VZY7 1413200Vòi sáo xoắn ốc€27.68
OSG 1413305 Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren #10-24, Chiều dài ren 1/2 Inch, Chiều dài 2 11/32 Inch, Thiếc | CT6LFE 54MK32 1413305Vòi sáo xoắn ốc€27.39
OSG 2985400 Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren #10-24, Chiều dài ren 7/8 inch, Chiều dài 2 3/8 inch, 3 sáo | CT6LFY 2LXY6 2985400Vòi sáo xoắn ốc€17.44
OSG 2985405 Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren #10-24, Chiều dài ren 7/8 inch, Chiều dài 2 3/8 inch, 3 sáo | CT6LFZ 4HJL6 2985405Vòi sáo xoắn ốc€23.09
OSG 1413501 Vòi sáo xoắn ốc, #10-32 Kích thước ren, Chiều dài ren 1/2 Inch, Chiều dài 2 11/32 Inch, H3 | CT6LGA 2VZZ6 1413501Vòi sáo xoắn ốc€27.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 2988400 Vòi sáo xoắn ốc, Kích thước ren M8X1.25, Chiều dài ren 1 1/8 inch, Chiều dài 2 23/32 inch, D9
€29.83 /đơn vị