Osg 2954400 | Tap Sáo Xoắn Đáy Sửa Đổi #10x32 Bright | 33pd95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 2954400 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 Bright | AG3NUU 33PD95

OSG 2954400 Vòi sáo xoắn ốc Đáy đã sửa đổi #10x32 Bright

Trong kho
Khoản mục: AG3NUU phần: 2954400Tham chiếu chéo: 33PD95
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
€34.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcTươi
Danh sách số295
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2.375 "
Pitch32
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.152 "
Kích thước máy#10
Nhấn vào KiểuĐã sửa đổi từ dưới lên
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207406000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiDanh sách sốChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 2952600 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Bright | AG3NUQ 33PD92 2952600UNC2952"32H30.11 "#611 / 16 "€33.84
OSG 2953200 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 8x32 Bright | AG3NUR 33PD93 2953200UNC2952.125 "32H30.131 "#83 / 4 "€34.39
OSG 2953800 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x24 Bright | AG3NUT 33PD94 2953800UNC2952.375 "24H30.152 "#107 / 8 "€34.39
OSG 2954600 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 Bright | AG3NUV 33PD96 2954600UNF2952.375 "32H50.152 "#107 / 8 "€34.14
OSG 2955000 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 1/4 inch x 20 Sáng | AG3NUW 33PD97 2955000UNC2952.5 "20H30.191 "1 / 4 "1"€38.06
OSG 2963400 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 4x0.70mm Bright | AG3NUX 33PD98 2963400Số liệu thô29653mm0.70mmD43.20mmM419mm€47.26
OSG 2963600 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 6 x 1.00mm Sáng | AG3NUY 33PD99 2963600Số liệu thô29664mm1.00mmD54.85mmM625mm€47.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 2954400 Vòi sáo xoắn ốc Đáy đã sửa đổi #10x32 Bright
€34.39 /đơn vị