vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 2858000 Đầu vòi xoắn ốc 5/8 inch x 18 Bright | AG4DDB 33YC87

OSG 2858000 Đầu cắm điểm xoắn ốc 5/8 inch x 18 sáng

Trong kho
Khoản mục: AG4DDB phần: 2858000Tham chiếu chéo: 33YC87
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
€81.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcTươi
Danh sách số280
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3 13 / 16 "
Pitch18
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH7
Chân Địa.0.48 "
Kích thước máy5 / 8 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 13 / 16 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Kết thúcDanh sách sốKích thước máyĐộ dài chủ đềLoại sợiVật chấtSố lượng sáoGiá cả
OSG 2893708 Đầu vòi xoắn ốc 5x0.80mm Ticn | AG3NUJ 33PD86 28937083.93mmTiCN289M522mmSố liệu thôThép-E tốc độ cao3€43.09
OSG 2806008 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 3x48 Ticn | AG4CVU 33YA16 28060080.141 "TiCN280#31 / 2 "UNCThép-E tốc độ cao2€35.50
OSG 2806408 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 4x40 Ticn | AG4CVV 33YA17 28064080.141 "TiCN280#49 / 16 "UNCThép-E tốc độ cao2€30.32
OSG 2807008 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 5x40 Ticn | AG4CVW 33YA18 28070080.141 "TiCN280#55 / 8 "UNCThép-E tốc độ cao2€29.19
OSG 2807408 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 6x32 Ticn | AG4CVX 33YA19 28074080.141 "TiCN280#611 / 16 "UNCThép-E tốc độ cao2€24.28
OSG 2807600 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 6x40 Bright | AG4CVY 33YA20 28076000.141 "Tươi280#611 / 16 "UNFThép-E tốc độ cao2€21.21
OSG 2807601 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 6x40 S / o | AG4CVZ 33YA21 28076010.141 "Ôxít hơi nước280#611 / 16 "UNFThép-E tốc độ cao2€25.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 2858000 Đầu cắm điểm xoắn ốc 5/8 inch x 18 sáng
€81.27 /đơn vị