Osg 2591001 | Đầu nối điểm xoắn ốc 6 X 1.00mm S/o | 33pd72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 2591001 Đầu vòi xoắn ốc 6 x 1.00mm S / o | AG3NTU 33PD72

OSG 2591001 Đầu cắm điểm xoắn ốc 6 x 1.00mm S/o

Trong kho
Khoản mục: AG3NTU phần: 2591001Tham chiếu chéo: 33PD72
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
€32.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcÔxít hơi nước
Danh sách số259
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể80mm
Pitch1.00mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng6H
Chân Địa.4.85mm
Kích thước máyM6
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207406000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềLoại sợiGiá cả
OSG 2591401 Đầu vòi xoắn ốc 8 x 1.25mm S / o | AG3NTV 33PD73 259140190mm1.25mm6.00mmM829mmSố liệu thô€38.90
OSG 2591701 Đầu vòi xoắn ốc 10x1.25mm S / o | AG3NTW 33PD74 2591701100mm1.25mm7.20mmM1032mmSố liệu tốt€47.72
OSG 2591801 Đầu vòi xoắn ốc 10x1.50mm S / o | AG3NTX 33PD75 2591801100mm1.50mm7.20mmM1032mmSố liệu thô€54.04
OSG 2593201 Đầu vòi xoắn ốc 18x2.50mm S / o | 3 NĂM 33PD76 2593201125mm2.50mm10.31mmM1846mmSố liệu thô€144.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 2591001 Đầu cắm điểm xoắn ốc 6 x 1.00mm S/o
€32.21 /đơn vị