vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đáy vòi thẳng OSG 22628 8 x 1.25mm S / o | TUỔI 4EKZ 33YW30

OSG 22628 Sáo thẳng Tập đáy 8 x 1.25mm S / o

Trong kho
Khoản mục: AG4EKZ phần: 22628Tham chiếu chéo: 33YW30
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
€18.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcÔxít hơi nước
Danh sách số121
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể70mm
Pitch1.25mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng2
Chân Địa.6.20mm
Kích thước máyM8
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề30mm
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGiá cả
OSG 1590101 Đầu vòi thẳng có vòi 1/4 inch x 20 S / o | AG4EJW 33YP12 1590101Phích cắm quá khổ101H41"UNC2.5 "20+0.005€17.78
OSG 1590301 Sáo thẳng Tap E Cắm 1/4 inch x 28 S / o | TUỔI4EJY 33YP14 1590301Phích cắm quá khổ101H41"UNF2.5 "28+0.005€17.78
Đáy vòi thẳng OSG 1975601 16 x 1.50mm S / o | TUỔI 4 TUỔI 33YV43 1975601Chạm đáy141446mmSố liệu tốt97mm1.50mmD6€83.45
Đáy vòi thẳng OSG 22622 6 x 1.00mm S / o | AG4EKX 33YW28 22622Chạm đáy121324mmSố liệu thô62mm1.00mm2€16.89
Đầu cắm vòi thẳng OSG 22633 10x1.50mm S / o | AG4ELA 33YW31 22633Phích cắm121432mmSố liệu thô75mm1.50mm2€39.40
OSG 1125901 Đầu vòi ống thẳng 5/8 inch x 18 S / o | AG4FAV 33YP10 1125901Phích cắm101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.005€82.52
OSG 1590701 Đầu vòi thẳng có vòi 5/16 Inch x 18 S / o | AG4FAW 33YP16 1590701Phích cắm quá khổ101H41.125 "UNC2 23 / 32 "18+0.005€22.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 22628 Sáo thẳng Tập đáy 8 x 1.25mm S / o
€18.24 /đơn vị