Osg 20151111 | Cacbua cuối Mill 2015 5/8 Dia. Chiều dài cắt 3/4 | 30l770 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 20151111 Máy nghiền cacbua cuối 2015 5/8 Đường kính 3/4 Chiều dài cắt | AC4URV 30L770

OSG 20151111 Máy nghiền cuối cacbua 2015 5/8 Đường kính 3/4 Chiều dài cắt

Trong kho
Khoản mục: AC4URV phần: 20151111Tham chiếu chéo: 30L770
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
€345.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Bán kính góc0.030
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính5 / 8 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcCắt trung tâm
Ứng dụng End MillGồ ghề
Kết thúc kiểu MillBán kính góc
Kiểu kết thúcBán kính góc
Kết thúcTiAlN
LớpHiệu suất cao
Helix Angle40 Degrees
Chiều dài cắt3 / 4 "
Danh sách số2015
Vật chấtCacbua
Phay Dia.5 / 8 "
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể3"
Chân Địa.5 / 8 "
KiểuThô bạo hơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)2.03
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính gócđường kínhChiều dài cắtChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
OSG 20150111 Máy nghiền cuối cacbua 2015 1/4 Đường kính 3/8 Chiều dài cắt | AC4URL 30L762 201501110.0301 / 4 "3 / 8 "2"1/4€121.94
OSG 20150211 Máy nghiền cuối cacbua 2015 1/4 Đường kính 3/4 Chiều dài cắt | AC4URM 30L763 201502110.0301 / 4 "3 / 4 "2.5 "1/4€134.36
OSG 20150311 Máy nghiền cuối cacbua 2015 3/8 Đường kính 1/2 Chiều dài cắt | AC4URN 30L764 201503110.0303 / 8 "1 / 2 "2"3 / 8 "€146.20
OSG 20150411 Máy nghiền cuối cacbua 2015 3/8 Đường kính 7/8 Chiều dài cắt | AC4URP 30L765 201504110.0303 / 8 "7 / 8 "2.5 "3 / 8 "€148.73
OSG 20150511 Máy nghiền cuối cacbua 2015 1/2 Đường kính 5/8 Chiều dài cắt | AC4URQ 30L766 201505110.0301 / 2 "5 / 8 "2.5 "1 / 2 "€205.55
OSG 20150611 Máy nghiền cuối cacbua 2015 1/2 Đường kính 1 1/4 Chiều dài cắt | AC4URR 30L767 201506110.0301 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "€268.59
OSG 20150811 Máy nghiền cuối cacbua 2015 1/2 Đường kính 1 1/4 Chiều dài cắt | AC4URT 30L768 201508110.0601 / 2 "1.25 "3"1 / 2 "€213.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 20151111 Máy nghiền cuối cacbua 2015 5/8 Đường kính 3/4 Chiều dài cắt
€345.88 /đơn vị