vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1986408 Spiral Flute Tap Bottom 8 x 1.25mm Ticn | AG4BJW 33XP65

OSG 1986408 Spiral Flute Tap Bottom 8 x 1.25mm Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG4BJW phần: 1986408Tham chiếu chéo: 33XP65
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
€44.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcTiCN
Danh sách số143
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể69mm
Pitch1.25mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD5
Chân Địa.8.10mm
Kích thước máyM8
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề29mm
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGiá cả
OSG 1430708 Đáy vòi ống sáo xoắn 5/16 Inch x 24 Ticn | AG4AYB 33XN79 1430708Chạm đáy10731.125 "UNF2 23 / 32 "24H3€49.28
OSG 1430808 Spiral Flute Tap Tap Plug 3/8 Inch x 16 Ticn | AG4AYC 33XN80 1430808Phích cắm10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3€53.34
OSG 1430908 Đáy ống sáo xoắn 3/8 inch x 16 Ticn | AG4AYD 33XN81 1430908Chạm đáy10731.25 "UNC2 15 / 16 "16H3€58.03
OSG 1431008 Đầu vòi vòi xoắn ốc 3/8 inch x 24 Ticn | AG4AYF 33XN83 1431008Phích cắm10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3€51.50
OSG 1431108 Đáy vòi ống sáo xoắn 3/8 inch x 24 Ticn | AG4AYH 33XN85 1431108Chạm đáy10731.25 "UNF2 15 / 16 "24H3€48.47
OSG 1431208 Đầu vòi vòi xoắn ốc 7/16 Inch x 14 Ticn | AG4AYK 33XN87 1431208Phích cắm10731.437 "UNC3.156 "14H3€70.72
OSG 1986708 Đáy vòi ống sáo xoắn 10x1.50mm Ticn | AG4AYN 33XP71 1986708Chạm đáy143332mmSố liệu thô74mm1.50mmD6€67.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1986408 Spiral Flute Tap Bottom 8 x 1.25mm Ticn
€44.52 /đơn vị