vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1973500 Straight Flute Tap, M8X1 Thread Size, 18 mm Thread Length, 69 mm Length, D5 | CT6XKP 6MVR8

OSG 1973500 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren M8X1, Chiều dài ren 18 mm, Chiều dài 69 mm, D5

Trong kho
Hạng mục: CT6XKP phần: 1973500Tham chiếu chéo: 6MVR8
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
€19.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Vòi sáo thẳng OSG 1650900, Kích thước ren #10-24, Chiều dài ren 11/16 Inch, Chiều dài 2 11/32 Inch, H3 | CT6WWJ 6VXX8 1650900€14.39
Vòi sáo thẳng OSG 1651000, Kích thước ren #10-24, Chiều dài ren 11/16 Inch, Chiều dài 2 11/32 Inch, H3 | CT6WWK 6VXX9 1651000€13.86
OSG 1594900 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #10-24, Chiều dài ren 9/16 Inch, Chiều dài 2 11/32 Inch | CT6WWL 6VXW8 1594900€13.02
OSG 1024901 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren #10-24, Chiều dài ren 9/16 Inch, Chiều dài 2 11/32 Inch | CT6WWM 4HKL6 1024901€12.38
Vòi sáo thẳng OSG 1024900, Kích thước ren #10-24, Chiều dài ren 9/16 Inch, Chiều dài 2 11/32 Inch | CT6WWN 4HKL5 1024900€11.39
Vòi sáo thẳng OSG 1025000, Kích thước ren #10-24, Chiều dài ren 9/16 Inch, Chiều dài 2 11/32 Inch, H3 | CT6WWP 4HKL7 1025000€11.20
Vòi sáo thẳng OSG 1025001, Kích thước ren #10-24, Chiều dài ren 9/16 Inch, Chiều dài 2 11/32 Inch, H3 | CT6WWQ 4HKL8 1025001€12.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1973500 Vòi sáo thẳng, Kích thước ren M8X1, Chiều dài ren 18 mm, Chiều dài 69 mm, D5
€19.94 /đơn vị