Osg 1776408 | Ổ Cắm Tap Spiral Point #10x32 Ticn | 33xv88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1776408 Điểm cắm xoắn ốc #10x32 Ticn | AG4BZW 33XV88

OSG 1776408 Đầu cắm điểm xoắn ốc #10x32 Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG4BZW phần: 1776408Tham chiếu chéo: 33XV88

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€27.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcTiCN
Danh sách số300
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.375 "
Pitch32
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH4
Chân Địa.0.194 "
Kích thước máy#10
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Kết thúcDanh sách sốKích thước máyĐộ dài chủ đềLoại sợiVật chấtSố lượng sáoGiá cả
OSG 1759808 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 8x32 Ticn | AG4AYR 33XU24 17598080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103€34.45
OSG 1759901 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 8x32 S / o | AG4AYT 33XU25 17599010.168 "Ôxít hơi nước312#83 / 4 "UNCVC-103€30.10
OSG 1759908 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 8x32 Ticn | AG4AYU 33XU26 17599080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103€34.45
OSG 1760001 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 8x32 S / o | AG4AYV 33XU27 17600010.168 "Ôxít hơi nước312#83 / 4 "UNCVC-103€30.10
OSG 1760008 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 8x32 Ticn | AG4AYW 33XU28 17600080.168 "TiCN312#83 / 4 "UNCVC-103€34.45
OSG 1750405 Đầu vòi xoắn ốc 4x0.70mm S / o | AG4AYX 33XV89 17504054.10mmÔxít hơi nước342M419mmSố liệu thôThép-E tốc độ cao3€25.94
OSG 1750705 Đầu vòi xoắn ốc 5x0.80mm S / o | AG4AYY 33XV90 17507055.00mmÔxít hơi nước342M522mmSố liệu thôThép-E tốc độ cao3€29.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1776408 Đầu cắm điểm xoắn ốc #10x32 Ticn
€27.04 /đơn vị