Osg 1745200 | Đầu cắm sáo thẳng #8x32 Bright | 33yh94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 1745200 # 8x32 Bright | 4 TUỔI 33YH94

OSG 1745200 Cắm Sáo Thẳng #8x32 Sáng

Trong kho
Khoản mục: AG4EBF phần: 1745200Tham chiếu chéo: 33YH94
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
€26.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcTươi
Danh sách số305
Vật chấtThép coban tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.125 "
Pitch32
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.168 "
Kích thước máy#8
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềLoại sợiGiá cả
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 1745000 # 4x40 Bright | TUỔI 4EBD 33YH92 17450001.875 "40H20.141 "#49 / 16 "UNC€28.81
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 1745100 # 6x32 Bright | 4 TUỔI 33YH93 17451002"32H30.141 "#611 / 16 "UNC€24.99
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 1745300 # 10x24 Bright | TUỔI4EBG 33YH95 17453002.375 "24H30.194 "#107 / 8 "UNC€26.25
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 1745400 # 10x32 Bright | 4 TUỔI 33YH96 17454002.375 "32H30.194 "#107 / 8 "UNF€26.25
OSG 1745500 Ống sáo thẳng Cắm 1/4 inch x 20 Sáng | TUỔI 4EBJ 33YH97 17455002.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"UNC€27.62
OSG 1745600 Đầu vòi thẳng có vòi 1/4 inch x 28 Bright | 4 TUỔI 33YH98 17456002.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"UNF€28.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1745200 Cắm Sáo Thẳng #8x32 Sáng
€26.80 /đơn vị