Osg 1729201 | Ổ Cắm Tap Spiral Point 3/8 Inch X 16 S/o | 33pd61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1729201 Spiral Point Tap Plug 3/8 Inch x 16 S / o | AG3NTG 33PD61

OSG 1729201 Đầu cắm điểm xoắn ốc 3/8 inch x 16 S/o

Trong kho
Khoản mục: AG3NTG phần: 1729201Tham chiếu chéo: 33PD61
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
€34.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcÔxít hơi nước
Danh sách số300
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2 15 / 16 "
Pitch16
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH7
Chân Địa.0.286 "
Kích thước máy3 / 8 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207504060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyMụcDanh sách sốNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểGiá cả
OSG 1311602301 Vòi thổi sáo xoắn ốc có thể sửa đổi 16x2.00mm S / o | AG3NRB 33PD31 1311602301M16Vòi sáo xoắn ốc13116Đã sửa đổi từ dưới lên46mmSố liệu thô4110mm€153.12
OSG 1311700101 Vòi sáo xoắn ốc có thể sửa đổi 20x2.50mm S / o | AG3NRC 33PD32 1311700101M20Vòi sáo xoắn ốc13117Đã sửa đổi từ dưới lên51mmSố liệu thô4140mm€234.32
OSG 1311700801 Vòi sáo xoắn ốc có thể sửa đổi Đáy 30x3.50mm S / o | AG3NRD 33PD33 1311700801M30Vòi sáo xoắn ốc13117Đã sửa đổi từ dưới lên65mmSố liệu thô4180mm€507.49
OSG 1735305 Pipe Tap Pipe 1/4 Inch x 18 S / o | AG3NTH 33PD62 17353051 / 4 "Vòi ống308Pipe1 1 / 16 "NPT42.437 "€86.11
OSG 2823401 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 10x24 S / o | AG3NTZ 33PD77 2823401#10Tap điểm xoắn ốc280Phích cắm7 / 8 "UNC32.375 "€21.79
OSG 2846801 Đầu vòi xoắn ốc cắm 1-1 / 2 Inch x 12 S / o | AG3NUA 33PD78 28468011.5 "Tap điểm xoắn ốc280Phích cắm3"UNF46.375 "€792.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1729201 Đầu cắm điểm xoắn ốc 3/8 inch x 16 S/o
€34.90 /đơn vị