vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1715608 Đầu cắm vòi xoắn ốc 5/16 Inch x 24 V Lớp phủ | AG4HNT 33ZF95

OSG 1715608 Điểm cắm xoắn ốc Lớp phủ 5/16 inch x 24 V

Trong kho
Khoản mục: AG4HNT phần: 1715608Tham chiếu chéo: 33ZF95
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
€79.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcV lớp phủ
Danh sách số314
Vật chấtVC-10
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2 15 / 16 "
Pitch24
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.381 "
Kích thước máy5 / 16 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Loại sợiSTI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngKết thúcMụcChân Địa.Kích thước máyNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềLoại sợiGiá cả
OSG 1714608 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 2x56 V Coating | AG4HMX 33ZF76 1714608H2V lớp phủTap điểm xoắn ốc0.141 "#2Phích cắm9 / 16 "STI€99.03
OSG 1714708 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 4x40 V Coating | AG4HMZ 33ZF78 1714708H2V lớp phủTap điểm xoắn ốc0.141 "#4Phích cắm11 / 16 "STI€65.99
OSG 1714808 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 6x32 V Coating | AG4HNB 33ZF80 1714808H2V lớp phủTap điểm xoắn ốc0.194 "#6Phích cắm7 / 8 "STI€55.24
OSG 1714908 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 6x32 V Coating | AG4HND 33ZF82 1714908H3V lớp phủTap điểm xoắn ốc0.194 "#6Phích cắm7 / 8 "STI€55.24
OSG 1715008 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 8x32 V Coating | AG4HNF 33ZF84 1715008H2V lớp phủTap điểm xoắn ốc0.22 "#8Phích cắm15 / 16 "STI€55.24
OSG 1715108 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 8x32 V Coating | AG4HNH 33ZF86 1715108H3V lớp phủTap điểm xoắn ốc0.22 "#8Phích cắm15 / 16 "STI€55.24
OSG 1715208 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 10x32 V Coating | AG4HNK 33ZF88 1715208H2V lớp phủTap điểm xoắn ốc0.255 "#10Phích cắm1"STI€56.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1715608 Điểm cắm xoắn ốc Lớp phủ 5/16 inch x 24 V
€79.58 /đơn vị