Osg 1713401 | Ổ Cắm Tap Spiral Point 5/16 Inch X 24 S/o | 33zh34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1713401 Đầu cắm điểm xoắn ốc 5/16 inch x 24 S/o | AG4HVJ 33ZH34

OSG 1713401 Đầu cắm điểm xoắn ốc 5/16 inch x 24 S/o

Trong kho
Khoản mục: AG4HVJ phần: 1713401Tham chiếu chéo: 33ZH34
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
€37.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcVÌ THẾ
Danh sách số301
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2 15 / 16 "
Pitch24
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.381 "
Kích thước máy5 / 16 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Loại sợiSTI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 1712401 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 2x56 S / o | AG4HUN 33ZH14 171240121.875 "56H20.141 "#29 / 16 "€58.94
OSG 1712501 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 4x40 S / o | AG4HUQ 33ZH16 171250122"40H20.141 "#411 / 16 "€44.10
OSG 1712601 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 6x32 S / o | TUỔI 4 GIỜ 33ZH18 171260132.375 "32H20.194 "#67 / 8 "€35.11
OSG 1712701 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 6x32 S / o | AG4HUU 33ZH20 171270132.375 "32H30.194 "#67 / 8 "€35.11
OSG 1712801 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 8x32 S / o | AG4HUW 33ZH22 171280132.375 "32H20.22 "#815 / 16 "€34.60
OSG 1712901 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 8x32 S / o | AG4HUY 33ZH24 171290132.375 "32H30.22 "#815 / 16 "€34.60
OSG 1713001 Đầu vòi xoắn ốc # 10x32 S / o | AG4HVA 33ZH26 171300132.5 "32H20.255 "#101"€32.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1713401 Đầu cắm điểm xoắn ốc 5/16 inch x 24 S/o
€37.62 /đơn vị