vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1650503208 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/2 x 13 V Coating | AG2XVL 32NH02

OSG 1650503208 Vòi sáo xoắn ốc Đáy được sửa đổi Lớp phủ 1/2 x 13 V

Trong kho
Khoản mục: AG2XVL phần: 1650503208Tham chiếu chéo: 32NH02
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
€77.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcV lớp phủ
Danh sách số16505
Vật chấtVC-10
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể4 21 / 64 "
Pitch13
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH5
Chân Địa.0.367 "
Kích thước máy1 / 2 "
Nhấn vào KiểuĐã sửa đổi từ dưới lên
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 15 / 16 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Kết thúcMụcKích thước máyNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềLoại sợiVật chấtGiá cả
OSG 1650500108 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy # 4 x 40 V Lớp phủ | AG2XUD 32NG70 16505001080.141 "V lớp phủVòi sáo xoắn ốc#4Đã sửa đổi từ dưới lên45 / 64 "UNCVC-10€52.91
OSG 1650500208 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4 x 48 V Coating | AG2XUE 32NG71 16505002080.141 "V lớp phủVòi sáo xoắn ốc#4Đã sửa đổi từ dưới lên45 / 64 "UNFVC-10€46.24
OSG 1650500308 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 5 x 40 V Coating | AG2XUF 32NG72 16505003080.141 "V lớp phủVòi sáo xoắn ốc#5Đã sửa đổi từ dưới lên45 / 64 "UNCVC-10€45.47
OSG 1650500408 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 5 x 44 V Coating | AG2XUG 32NG73 16505004080.141 "V lớp phủVòi sáo xoắn ốc#5Đã sửa đổi từ dưới lên45 / 64 "UNFVC-10€46.24
OSG 1650500508 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6 x 32 V Coating | AG2XUH 32NG74 16505005080.141 "V lớp phủVòi sáo xoắn ốc#6Đã sửa đổi từ dưới lên25 / 32 "UNCVC-10€43.30
OSG 1650500608 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6 x 32 V Coating | AG2XUJ 32NG75 16505006080.141 "V lớp phủVòi sáo xoắn ốc#6Đã sửa đổi từ dưới lên25 / 32 "UNCVC-10€43.30
OSG 1650500708 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy # 6 x 40 V Lớp phủ | AG2XUK 32NG76 16505007080.141 "V lớp phủVòi sáo xoắn ốc#6Đã sửa đổi từ dưới lên25 / 32 "UNFVC-10€39.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1650503208 Vòi sáo xoắn ốc Đáy được sửa đổi Lớp phủ 1/2 x 13 V
€77.74 /đơn vị