Osg 1645058183 | Vòi sáo xoắn ốc Đáy sửa đổi 5/8 Inch X 18 Tin | 33xc97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1645058183 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 5/8 inch x 18 Tin | AG3ZPV 33XC97

OSG 1645058183 Vòi sáo xoắn ốc Đáy đã sửa đổi 5/8 inch x 18 thiếc

Trong kho
Khoản mục: AG3ZPV phần: 1645058183Tham chiếu chéo: 33XC97
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
€206.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcTiN
Danh sách số16450
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể100mm
Pitch18
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.48 "
Kích thước máy5 / 8 "
Nhấn vào KiểuĐã sửa đổi từ dưới lên
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 13 / 16 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 1645002562 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 2x56 Tin | AG3ZMU 33XC50 1645002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#216 7 / 14 "€93.35
OSG 1645003482 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 3x48 Tin | AG3ZMV 33XC51 1645003482UNC21 61 / 64 "48H20.141 "#31 2 / 14 "€76.35
OSG 1645004402 Sáo xoắn ốc vòi điều chỉnh đáy # 4x40 Tin | AG3ZMW 33XC52 1645004402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#416 9 / 14 "€64.84
OSG 1645004482 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x48 Tin | AG3ZMX 33XC53 1645004482UNF22 13 / 64 "48H20.141 "#416 9 / 14 "€63.66
OSG 1645005402 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 5x40 Tin | AG3ZMY 33XC54 1645005402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#58 5 / 14 "€63.66
OSG 1645006322 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Tin | AG3ZMZ 33XC55 1645006322UNC22 13 / 64 "32H20.141 "#616 11 / 14 "€63.66
OSG 1645006323 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Tin | AG3ZNA 33XC56 1645006323UNC22 13 / 64 "32H30.141 "#616 11 / 14 "€63.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1645058183 Vòi sáo xoắn ốc Đáy đã sửa đổi 5/8 inch x 18 thiếc
€206.00 /đơn vị