Osg 1626003608 | Hình thành Tap Hình thành Lớp phủ 1/2 Inch X 13 V | 33yz96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1626003608 Tạo hình vòi Tạo hình Lớp phủ 1/2 inch x 13 V | AG4GQF 33YZ96

OSG 1626003608 Vòi tạo hình Lớp phủ 1/2 inch x 13 V

Trong kho
Khoản mục: AG4GQF phần: 1626003608Tham chiếu chéo: 33YZ96
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
€267.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcV lớp phủ
Danh sách số16260
Vật chấtThép coban tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể110mm
Pitch13
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH7
Chân Địa.0.48 "
Kích thước máy1 / 2 "
Nhấn vào KiểuHình thành
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 13 / 16 "
Loại sợiSTI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 1626001308 Vòi tạo ren # 8x36 V Coating | AG4FZN 33YZ72 162600130822 31 / 64 "36H20.22 "#815 / 16 "€93.78
OSG 1626001408 Vòi tạo ren # 8x36 V Coating | AG4FZP 33YZ73 162600140822 31 / 64 "36H30.22 "#815 / 16 "€93.78
OSG 1626001508 Vòi tạo ren # 10x24 V Coating | AG4FZQ 33YZ74 162600150832.75 "24H30.255 "#101"€93.90
OSG 1626001608 Vòi định hình chỉ # 10x24 V Coating | AG4FZR 33YZ75 162600160832.75 "24H40.255 "#101"€93.90
OSG 1626001708 Vòi tạo ren # 10x32 V Coating | AG4FZT 33YZ76 162600170832.75 "32H30.255 "#101"€97.36
OSG 1626000108 Vòi tạo luồng # 2x56 V Coating | AG4GNX 33YZ60 162600010821 49 / 64 "56H10.141 "#29 / 16 "€85.61
OSG 1626000208 Vòi tạo luồng # 2x56 V Coating | AG4GNY 33YZ61 162600020821 49 / 64 "56H20.141 "#29 / 16 "€89.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1626003608 Vòi tạo hình Lớp phủ 1/2 inch x 13 V
€267.83 /đơn vị