Osg 1625012135 | Hình thành Tap Hình thành Lớp phủ 1/2 Inch X 13 V | 33vt59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1625012135 Tạo hình vòi Tạo hình lớp phủ 1/2 inch x 13 V | AG3UYG 33VT59

OSG 1625012135 Vòi tạo hình Lớp phủ 1/2 inch x 13 V

Trong kho
Khoản mục: AG3UYG phần: 1625012135Tham chiếu chéo: 33VT59
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
€191.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcV lớp phủ
Danh sách số16250
Vật chấtThép coban tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể110mm
Pitch13
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH5
Chân Địa.0.367 "
Kích thước máy1 / 2 "
Nhấn vào KiểuHình thành
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 21 / 32 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 1625000802 Vòi tạo luồng # 0x80 V Coating | AG3UWY 33VT27 1625000802UNF21 37 / 64 "80H20.141 "#05 / 16 "€99.84
OSG 1625000803 Vòi tạo luồng # 0x80 V Coating | AG3UWZ 33VT28 1625000803UNF21 37 / 64 "80H30.141 "#05 / 16 "€99.84
OSG 1625001643 Vòi tạo luồng # 1x64 V Coating | AG3UXA 33VT30 1625001643UNC21 49 / 64 "64H30.141 "#13 / 8 "€89.22
OSG 1625001723 Vòi tạo luồng # 1x72 V Coating | AG3UXC 33VT32 1625001723UNF21 49 / 64 "72H30.141 "#13 / 8 "€89.22
OSG 1625002562 Vòi tạo luồng # 2x56 V Coating | AG3UXD 33VT33 1625002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#27 / 16 "€85.79
OSG 1625002563 Vòi tạo luồng # 2x56 V Coating | AG3UXE 33VT34 1625002563UNC21 49 / 64 "56H30.141 "#27 / 16 "€85.79
OSG 1625002642 Vòi tạo luồng # 2x64 V Coating | AG3UXF 33VT35 1625002642UNF21 49 / 64 "64H20.141 "#27 / 16 "€85.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1625012135 Vòi tạo hình Lớp phủ 1/2 inch x 13 V
€191.94 /đơn vị