Osg 1605038167 | Hình thành Tap Hình thành Lớp phủ 3/8 Inch X 16 V | 33vr56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1605038167 Tạo hình vòi Tạo hình Lớp phủ 3/8 inch x 16 V | AG3UTX 33VR56

OSG 1605038167 Vòi tạo hình Lớp phủ 3/8 inch x 16 V

Trong kho
Khoản mục: AG3UTX phần: 1605038167Tham chiếu chéo: 33VR56
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
€153.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcV lớp phủ
Danh sách số16050
Vật chấtThép coban tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể100mm
Pitch16
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH7
Chân Địa.0.381 "
Kích thước máy3 / 8 "
Nhấn vào KiểuHình thành
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 1605012135 Tạo hình vòi tạo hình 1/2 inch x 13 V Coating | AG3URZ 33VR35 1605012135UNC3110mm13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€223.47
OSG 1605012205 Tạo hình vòi tạo hình 1/2 inch x 20 V Coating | AG3UTA 33VR36 1605012205UNF3100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "€214.96
OSG 1605014204 Định hình Tap Forming 1/4 Inch x 20 V Coating | AG3UTB 33VR37 1605014204UNC380mm20H40.255 "1 / 4 "1"€95.38
OSG 1605014284 Định hình Tap Forming 1/4 Inch x 28 V Coating | AG3UTC 33VR38 1605014284UNF380mm28H40.255 "1 / 4 "1"€99.36
OSG 1605038165 Định hình Tap Forming 3/8 Inch x 16 V Coating | AG3UTD 33VR39 1605038165UNC3100mm16H50.381 "3 / 8 "1.25 "€153.96
OSG 1605038245 Định hình Tap Forming 3/8 Inch x 24 V Coating | AG3UTE 33VR40 1605038245UNF3100mm24H50.381 "3 / 8 "1.25 "€153.96
OSG 1605056185 Taping Forming 5/16 Inch x 18 V Coating | AG3UTF 33VR41 1605056185UNC390mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "€126.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1605038167 Vòi tạo hình Lớp phủ 3/8 inch x 16 V
€153.96 /đơn vị