vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1604907 Ổ cắm vòi sáo thẳng 3/4 inch x 16 N/s/o | AG4END 33YL31

OSG 1604907 Đầu vòi sáo thẳng 3/4 inch x 16 N/s/o

Trong kho
Khoản mục: AG4END phần: 1604907Tham chiếu chéo: 33YL31
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
€87.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcNitride / Oxit hơi
Danh sách số101C
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể4.25 "
Pitch16
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH5
Chân Địa.0.59 "
Kích thước máy3 / 4 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2"
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGiá cả
OSG 1600007 Sáo thẳng vòi chạm đáy 9/16 Inch x 18 N / s / o | AG4ELW 33YL01 1600007Chạm đáy101C41 21 / 32 "UNF3.59318H5€59.80
OSG 1600107 Đầu vòi thẳng có vòi 1/4 inch x 20 N / s / o | AG4ELX 33YL02 1600107Phích cắm101C41"UNC2.5 "20H3€12.88
OSG 1600307 Đầu vòi thẳng có vòi 1/4 inch x 20 N / s / o | TUỔI 4YL33 1600307Phích cắm101C41"UNC2.5 "20H5€15.46
OSG 1600407 Vòi sáo thẳng Đáy 1/4 inch x 20 N / s / o | AG4ELZ 33YL04 1600407Chạm đáy101C41"UNC2.5 "20H5€17.04
OSG 1600507 Đầu vòi thẳng có vòi 1/4 inch x 28 N / s / o | AG4EMA 33YL05 1600507Phích cắm101C41"UNF2.5 "28H3€14.53
OSG 1600607 Sáo Thẳng Tap Đáy 1/4 inch x 28 N / s / o | AG4EMB 33YL06 1600607Chạm đáy101C41"UNF2.5 "28H3€12.90
OSG 1600707 Đầu vòi thẳng có vòi 5/16 inch x 18 N / s / o | AG4EMC 33YL07 1600707Phích cắm101C41.125 "UNC2 23 / 32 "18H3€15.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1604907 Đầu vòi sáo thẳng 3/4 inch x 16 N/s/o
€87.68 /đơn vị