Osg 15238005 | Mũi khoan Jobber Hss-coban R Điểm B | 33nz67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 15238005 Jobber Khoan Bit Hss-coban R Điểm B | AG3NFW 33NZ67

OSG 15238005 Mũi khoan Jobber Hss-coban R Điểm B

Trong kho
Khoản mục: AG3NFW phần: 15238005Tham chiếu chéo: 33NZ67
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
€60.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtThuận tay phải
Tương đương thập phân0.238 "
Loại thứ nguyênBức thư
Kết thúcTiN tráng
Chiều dài sáo2.75 "
Danh sách số1500
Vật chấtThép tốc độ cao - Coban
Chiều dài tổng thể4 9 / 16 "
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmR
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước máyB

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207504060

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
OSG 15323005 Máy khoan cắt Bit Hss-coban R Điểm P | AG3NFX 33NZ68 153230050.323 "3 5 / 16 "5.125 "3 / 8 "P€95.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 15238005 Mũi khoan Jobber Hss-coban R Điểm B
€60.28 /đơn vị