Osg 1400155208 | Hình thành Tap Hình thành 3/4 Inch X 10 Ticn | 33wy79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1400155208 Forming Tap Forming 3/4 Inch x 10 Ticn | AG3ZAM 33WY79

OSG 1400155208 Hình thành vòi Hình thành 3/4 inch x 10 Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG3ZAM phần: 1400155208Tham chiếu chéo: 33WY79
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
€125.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcTiCN
Danh sách số14001
Vật chấtThép coban tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể4.25 "
Pitch10
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH14
Chân Địa.0.59 "
Kích thước máy3 / 4 "
Nhấn vào KiểuHình thành
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2"
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.07
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềKết thúcSố lượng sáoLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Giá cả
OSG 1400144008 Tạo hình vòi tạo hình 1/2 inch x 13 Ticn | AG3WDU 33WN55 14001440081 21 / 32 "TiCN3UNC3.375 "13H80.367 "€63.47
OSG 1400147205 Dạng vòi định hình 9/16 Inch x 12 Tin | AG3WDY 33WP35 14001472051 21 / 32 "TiN3UNC3.59312H40.429 "€99.13
OSG 1400147301 Tạo hình vòi tạo hình 9/16 Inch x 12 S / o | AG3WEB 33WP38 14001473011 21 / 32 "Ôxít hơi nước3UNC3.59312H50.429 "€80.22
OSG 1400147305 Tạo hình vòi 9/16 Inch x 12 Thiếc | AG3WEC 33WP39 14001473051 21 / 32 "TiN3UNC3.59312H50.429 "€99.13
OSG 1400150208 Tạo hình vòi định hình 5/8 inch x 11 Ticn | AG3WED 33WR21 14001502081 13 / 16 "TiCN4UNC3 13 / 16 "11H70.48 "€102.81
OSG 1400150308 Tạo hình vòi 5/8 Inch x 11 Ticn | AG3WEH 33WR25 14001503081 13 / 16 "TiCN4UNC3 13 / 16 "11H80.48 "€102.81
OSG 1400125608 Dạng vòi định hình 1/4 inch x 20 Ticn | AG3WXP 33WH47 14001256081"TiCN3UNC2.5 "20H50.255 "€27.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1400155208 Hình thành vòi Hình thành 3/4 inch x 10 Ticn
€125.78 /đơn vị