vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1400125905 Tập tạo ren Hình thành 1/4 Inch x 20 Tin | AG3WXZ 33WH56

OSG 1400125905 Vòi tạo hình dạng ren 1/4 inch x 20 Tin

Trong kho
Khoản mục: AG3WXZ phần: 1400125905Tham chiếu chéo: 33WH56
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
€25.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcTiN
Danh sách số14001
Vật chấtThép coban tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.5 "
Pitch20
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH8
Chân Địa.0.255 "
Kích thước máy1 / 4 "
Nhấn vào KiểuHình thành
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyKết thúcDanh sách sốĐộ dài chủ đềLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiá cả
OSG 1400107700 Định dạng vòi định hình # 5-40 Bright | AG3NRM 33PD41 1400107700#5Tươi140015 / 8 "UNC21 15 / 16 "40€24.11
OSG 1400150905 Dạng vòi định hình 5/8 Inch - 11 Thiếc | AG3NRN 33PD42 14001509055 / 8 "TiN140011 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "11€102.81
OSG 1400100105 Máy định hình luồng # 0-80 Tin | AG3UDL 33VX18 1400100105#0TiN140015 / 16 "UNF21.625 "80€28.36
OSG 1400100108 Định dạng vòi định hình # 0-80 Ticn | AG3UDM 33VX19 1400100108#0TiCN140015 / 16 "UNF21.625 "80€29.06
OSG 1400100400 Định dạng vòi định hình # 0-80 Bright | AG3UDN 33VX20 1400100400#0Tươi140015 / 16 "UNF21.625 "80€25.84
OSG 1400100401 Định dạng vòi định hình # 0-80 S / o | AG3UDP 33VX21 1400100401#0Ôxít hơi nước140015 / 16 "UNF21.625 "80€25.84
OSG 1400100405 Máy định hình luồng # 0-80 Tin | AG3UDQ 33VX22 1400100405#0TiN140015 / 16 "UNF21.625 "80€28.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1400125905 Vòi tạo hình dạng ren 1/4 inch x 20 Tin
€25.90 /đơn vị