Osg 137408 | Sáo Xoắn Tap Đáy 1/4 Inch X 28 Ticn | 33xg29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 137408 Sáo xoắn ốc Tap đáy 1/4 inch x 28 Ticn | AG4AAY 33XG29

OSG 137408 Vòi Sáo Xoắn Ốc Đáy 1/4 Inch x 28 Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG4AAY phần: 137408Tham chiếu chéo: 33XG29
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
€44.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcTiCN
Danh sách số303
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.5 "
Pitch28
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH4
Chân Địa.0.255 "
Kích thước máy1 / 4 "
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Kết thúcDanh sách sốKích thước máyNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềLoại sợiVật chấtGiá cả
OSG 1430105 Vòi sáo xoắn ốc Đáy 1/4 inch x 20 Tin | AG3NRV 33PD48 14301050.191 "TiN1071 / 4 "Chạm đáy1"UNCThép tốc độ cao€29.31
OSG 1645514207 Ống thổi sáo xoắn ốc đã sửa đổi 14x2.00mm Thiếc | AG3YLD 33XD21 164551420710.90mmTiN16455M14Đã sửa đổi từ dưới lên42mmSố liệu thôThép-E tốc độ cao€185.57
OSG 1645516205 Ống thổi sáo xoắn ốc đã sửa đổi 16x2.00mm Thiếc | AG3YLE 33XD22 164551620512.00mmTiN16455M16Đã sửa đổi từ dưới lên46mmSố liệu thôThép-E tốc độ cao€206.00
OSG 1645516207 Ống thổi sáo xoắn ốc đã sửa đổi 16x2.00mm Thiếc | AG3YLF 33XD23 164551620712.00mmTiN16455M16Đã sửa đổi từ dưới lên46mmSố liệu thôThép-E tốc độ cao€206.00
OSG 1645518257 Ống thổi sáo xoắn ốc đã sửa đổi 18x2.50mm Thiếc | AG3YLG 33XD24 164551825713.70mmTiN16455M18Đã sửa đổi từ dưới lên46mmSố liệu thôThép-E tốc độ cao€285.21
OSG 142008 Spiral Flute Tap Bottom # 6x32 Ticn | AG3YLH 33XE82 1420080.141 "TiCN313#6Chạm đáy11 / 16 "UNCVC-10€49.59
OSG 142108 Spiral Flute Tap Bottom # 8x32 Ticn | AG3YLJ 33XE83 1421080.168 "TiCN313#8Chạm đáy3 / 4 "UNCVC-10€47.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 137408 Vòi Sáo Xoắn Ốc Đáy 1/4 Inch x 28 Ticn
€44.64 /đơn vị