Osg 1333200 | Ống Tap 1 Inch 11-1/2 Pitch Npsf | 33zm97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1333200 Pipe Tap 1 Inch 11-1 / 2 Pitch Npsf | AG4JRC 33ZM97

OSG 1333200 Vòi vòi 1 inch 11-1/2 Pitch Npsf

Trong kho
Khoản mục: AG4JRC phần: 1333200Tham chiếu chéo: 33ZM97

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€274.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcTươi
Danh sách số109
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo5
Chiều dài tổng thể3.75 "
Pitch11.5
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng4P
Chân Địa.1.125 "
Kích thước máy1"
Nhấn vào KiểuPipe
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.75 "
Loại sợiNPSF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.42
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcDanh sách sốGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngLoại sợiGiá cả
OSG 3312500 Pipe Tap 1 Inch 11-1 / 2 Pitch Nptf | AG4JNT 33ZM42 3312500Tươi108G2.5PNPTF€438.82
OSG 3312501 Pipe Tap 1 Inch 11-1 / 2 Pitch Nptf | AG4JNU 33ZM43 3312501Ôxít hơi nước108G2.5PNPTF€385.14
OSG 1252900 Pipe Tap 1 Inch 11-1 / 2 Pitch Npt | AG4JQE 33ZM76 1252900TươiS125-NPT€305.30
OSG 1252901 Pipe Tap 1 Inch 11-1 / 2 Pitch Npt | AG4JQF 33ZM77 1252901Ôxít hơi nướcS125-NPT€306.80
OSG 1253000 Pipe Tap 1 Inch 11-1 / 2 Pitch Nptf | AG4JQH 33ZM79 1253000TươiS125-NPTF€306.15
OSG 1253001 Pipe Tap 1 Inch 11-1 / 2 Pitch Nptf | AG4JQJ 33ZM80 1253001Ôxít hơi nướcS125-NPTF€297.37
OSG 1333201 Pipe Tap 1 Inch 11-1 / 2 Pitch Npsf | AG4JRD 33ZM98 1333201Ôxít hơi nước1094PNPSF€251.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1333200 Vòi vòi 1 inch 11-1/2 Pitch Npsf
€274.73 /đơn vị