vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1315900808 Đầu cắm vòi có vòi xoắn M12x1.50 TiCN 4 Flutes | AH3ZEC 33XZ62

OSG 1315900808 Ổ cắm sáo xoắn ốc M12x1.50 TiCN 4 sáo

Trong kho
Khoản mục: AH3ZEC phần: 1315900808Tham chiếu chéo: 33XZ62
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
€63.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTiCN
Danh sách số13159
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể86mm
Chân Địa.9.30mm
Nhấn vào KiểuSáo xoắn ốc
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề42mm
Kích thước chủ đềM12-1.50
Loại sợiSố liệu tốt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.91

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhấn vào Nhóm: Nhấn
  • Giới hạn đường kính sân: Không được xếp hạng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiLoại thứ nguyênDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Độ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
OSG 1433708 Sáo xoắn ốc có vòi 3 / 4-10 TiCN 4 Flutes | AH3XBJ 33PD52 1433708UNCInch10744.25 "0.442 "2"3 / 4-10€157.53
OSG 1406508 Sáo xoắn ốc Tap Bottom #4-40 TiCN 2 sáo | AH3ZDU 33XN49 1406508UNCInch10721.875 "0.141 "9 / 16 "# 4-40€38.25
OSG 0146108 Sáo xoắn ốc Đáy 1 / 4-20 V Coat 3 Sáo | AH3ZFE 33ZD03 0146108UNCInch30232 23 / 32 "0.318 "1.125 "1 / 4-20€67.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1315900808 Ổ cắm sáo xoắn ốc M12x1.50 TiCN 4 sáo
€63.34 /đơn vị