Osg 1313401 | Ống Vòi Ống 1-1/2 Inch X 11-1/2 S/o | 33zm19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1313401 Ống vòi Ống 1-1/2 Inch x 11-1/2 S/o | AG4JMV 33ZM19

OSG 1313401 Vòi Vòi Ống 1-1/2 Inch x 11-1/2 S/o

Trong kho
Khoản mục: AG4JMV phần: 1313401Tham chiếu chéo: 33ZM19
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
€469.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcÔxít hơi nước
Danh sách số118
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo7
Chiều dài tổng thể4.25 "
Pitch11.5
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng2.5P
Chân Địa.1.5 "
Kích thước máy1.5 "
Nhấn vào KiểuPipe
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.75 "
Loại sợiNPTF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyKết thúcDanh sách sốĐộ dài chủ đềLoại sợiVật chấtSố lượng sáoChiều dài tổng thểGiá cả
OSG 1744805 Ống Vòi Ống 3/4 Inch x 14 Thiếc | AG4JJZ 33ZL53 17448053 / 4 "TiN3081.375 "NPTThép-E tốc độ cao43.25 "€214.52
OSG 1311100 Vòi Vòi Ống 1/8 Inch x 27 Sáng | AG4JLV 33ZL95 13111001 / 8 "Tươi108AL3 / 4 "NPTThép tốc độ cao42.125 "€58.12
OSG 1311200 Pipe Tap Pipe 1/4 inch x 18 Bright | AG4JLW 33ZL96 13112001 / 4 "Tươi108AL1 1 / 16 "NPTThép tốc độ cao42.437 "€64.17
OSG 1311400 Vòi Vòi Ống 3/8 Inch x 18 Sáng | AG4JLX 33ZL97 13114003 / 8 "Tươi108AL1 1 / 16 "NPTThép tốc độ cao42 9 / 16 "€84.71
OSG 1311500 Vòi Vòi Ống 3/4 Inch x 14 Sáng | AG4JLY33ZL98 13115003 / 4 "Tươi108AL1.375 "NPTThép tốc độ cao53.25 "€182.37
Ống vòi OSG 1311800 Ống 1/2 inch x 14 sáng | AG4JMA 33ZM01 13118001 / 2 "Tươi108AL1.375 "NPTThép tốc độ cao43.125 "€134.64
OSG 1312501 Pipe Tap Pipe 1/16 Inch x 27 S / o | AG4JMB 33ZM02 13125011 / 16 "Ôxít hơi nước11811 / 16 "NPTFThép tốc độ cao42.125 "€54.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1313401 Vòi Vòi Ống 1-1/2 Inch x 11-1/2 S/o
€469.42 /đơn vị