Osg 1311008 | Ống Tap Ống 2 Inch X 11-1/2 Ticn | 33zl94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1311008 Pipe Tap Pipe 2 Inch x 11-1/2 TiCN | AG4JLU 33ZL94

OSG 1311008 Ống Vòi Ống 2 Inch x 11-1/2 TiCN

Trong kho
Khoản mục: AG4JLU phần: 1311008Tham chiếu chéo: 33ZL94
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
€750.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcTiCN
Danh sách số108
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo7
Chiều dài tổng thể4.5 "
Pitch11.5
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng2.5P
Chân Địa.1.875 "
Kích thước máy2"
Nhấn vào KiểuPipe
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.75 "
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.55
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
Ống vòi OSG 1310008 Ống 1/16 Inch x 27 TiCN | AG4JLB 33ZL78 131000842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "€58.18
Ống vòi OSG 1310108 Ống 1/8 inch x 27 TiCN | AG4JLD 33ZL80 131010842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€64.94
Vòi ống OSG 1310208, Thép tốc độ cao, Hoàn thiện TiCN, Hướng ren bên phải | AG4JLF 33ZL82 131020842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€66.69
OSG 1310308 Pipe Tap Pipe 1/4 inch x 18 TiCN | AG4JLH 33ZL84 131030842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€82.18
Ống vòi OSG 1310508 Ống 1/2 inch x 14 TiCN | AG4JLL 33ZL87 131050843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€130.07
Ống vòi OSG 1310608 Ống 3/4 inch x 14 TiCN | AG4JLN 33ZL89 131060853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€183.49
OSG 1310708 Pipe Tap Pipe 1 Inch x 11-1 / 2 TiCN | AG4JLQ 33ZL91 131070853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€296.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1311008 Ống Vòi Ống 2 Inch x 11-1/2 TiCN
€750.58 /đơn vị