vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1306300708 Đầu cắm vòi xoắn ốc 1/4 inch x 20 V Lớp phủ | AG4BNU 33XR61

OSG 1306300708 Điểm cắm xoắn ốc Lớp phủ 1/4 inch x 20 V

Trong kho
Khoản mục: AG4BNU phần: 1306300708Tham chiếu chéo: 33XR61
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
€55.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcV lớp phủ
Danh sách số13063
Vật chấtVC-10
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.5 "
Pitch20
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.255 "
Kích thước máy1 / 4 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Kết thúcMụcKích thước máyNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềLoại sợiVật chấtGiá cả
OSG 1306300108 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 2x56 V Coating | AG4BNM 33XR55 13063001080.141 "V lớp phủTap điểm xoắn ốc#2Phích cắm7 / 16 "UNCVC-10€82.98
OSG 1306300208 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 4x40 V Coating | AG4BNN 33XR56 13063002080.141 "V lớp phủTap điểm xoắn ốc#4Phích cắm9 / 16 "UNCVC-10€60.93
OSG 1306300308 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 6x32 V Coating | AG4BNP 33XR57 13063003080.141 "V lớp phủTap điểm xoắn ốc#6Phích cắm11 / 16 "UNCVC-10€50.70
OSG 1306300408 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 8x32 V Coating | AG4BNQ 33XR58 13063004080.168 "V lớp phủTap điểm xoắn ốc#8Phích cắm3 / 4 "UNCVC-10€50.70
OSG 1306300508 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 10x24 V Coating | AG4BNR 33XR59 13063005080.194 "V lớp phủTap điểm xoắn ốc#10Phích cắm7 / 8 "UNCVC-10€50.62
OSG 1306300608 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 10x32 V Coating | AG4BNT 33XR60 13063006080.194 "V lớp phủTap điểm xoắn ốc#10Phích cắm7 / 8 "UNFVC-10€51.91
OSG 1306300808 Đầu cắm vòi xoắn ốc 1/4 inch x 20 V Lớp phủ | AG4BNV 33XR62 13063008080.255 "V lớp phủTap điểm xoắn ốc1 / 4 "Phích cắm1"UNCVC-10€55.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1306300708 Điểm cắm xoắn ốc Lớp phủ 1/4 inch x 20 V
€55.77 /đơn vị