Osg 1301402101 | Tap Sáo xoắn ốc Đáy sửa đổi 1-5/8 Inch X 8 S/o | 33xj38 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1301402101 Vòi sáo xoắn ốc Đáy đã sửa đổi 1-5/8 inch x 8 S/o | AG4AKL 33XJ38

OSG 1301402101 Vòi Sáo Xoắn Đáy Đã Sửa Đổi 1-5/8 Inch x 8 S/o

Trong kho
Khoản mục: AG4AKL phần: 1301402101Tham chiếu chéo: 33XJ38
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
€1,023.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcÔxít hơi nước
Danh sách số13014
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo6
Chiều dài tổng thể200mm
Pitch8
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng2B
Chân Địa.1.305 "
Kích thước máy1.625 "
Nhấn vào KiểuĐã sửa đổi từ dưới lên
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3.187 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềLoại sợiGiá cả
OSG 1301400101 Vòi sáo xoắn đã sửa đổi Đáy 9/16 Inch x 12 S / o | AG4AJV 33XJ23 13014001014110mm120.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNC€108.64
OSG 1301400201 Vòi sáo xoắn đã sửa đổi Đáy 9/16 Inch x 18 S / o | AG4AJW 33XJ24 13014002014100mm180.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNF€97.79
OSG 1301400301 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 5/8 inch x 11 S / o | AG4AJX 33XJ25 13014003014110mm110.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNC€137.41
OSG 1301400401 Vòi sáo xoắn đã sửa đổi Đáy 5/8 inch x 18 S / o | AG4AJY 33XJ26 13014004014100mm180.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€122.21
OSG 1301400501 Vòi sáo xoắn đã sửa đổi Dưới 3/4 inch x 10 S / o | AG4AJZ 33XJ27 13014005014125mm100.59 "3 / 4 "2"UNC€207.38
OSG 1301400601 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 7/8 inch x 9 S / o | AG4AKA 33XJ28 13014006014140mm90.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€258.84
OSG 1301400701 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi Đáy 1 inch x 8 S / o | AG4AKB 33XJ29 13014007014160mm80.8 "1"2.5 "UNC€278.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1301402101 Vòi Sáo Xoắn Đáy Đã Sửa Đổi 1-5/8 Inch x 8 S/o
€1,023.99 /đơn vị