vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1251708 Ống Tap 3/8 inch 18 Pitch NPT | AG4JPN 33ZM61

OSG 1251708 Vòi ống 3/8 inch 18 NPT

Trong kho
Khoản mục: AG4JPN phần: 1251708Tham chiếu chéo: 33ZM61
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
€146.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcTiCN
Danh sách sốS125
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 9 / 16 "
Pitch18
Chân Địa.0.7 "
Kích thước máy3 / 8 "
Nhấn vào KiểuPipe
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 1 / 16 "
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềLoại sợiGiá cả
OSG 1250508 Pipe Tap 1/8 trong Long Shank 27 Pitch NPT | AG4JPB 33ZM50 125050842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPT€85.52
OSG 1250608 Pipe Tap 1/8 trong Long Shank 27 Pitch NPTF | AG4JPE 33ZM53 125060842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "NPTF€85.84
OSG 1251308 Ống Tap 1/4 inch 18 Pitch NPT | AG4JPH 33ZM56 125130842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "NPT€102.07
OSG 1251408 Vòi ống 1/4 inch 18 Pitch NPTF | AG4JPL 33ZM59 125140842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "NPTF€101.23
OSG 1251808 Ống Tap 3/8 inch 18 Pitch NPTF | AG4JPR 33ZM64 125180842 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "NPTF€130.02
OSG 1252108 Vòi ống 1/2 inch 14 Pitch NPT | AG4JPU 33ZM66 125210843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "NPT€179.68
OSG 1252208 Vòi ống 1/2 inch 14 Pitch NPTF | AG4JPX 33ZM69 125220843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "NPTF€164.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1251708 Vòi ống 3/8 inch 18 NPT
€146.15 /đơn vị