Osg 12501200 | Ổ Cắm Tap Spiral Point 9/16 Inch X 18 Bright | 33zj64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 12501200 Đầu cắm vòi xoắn ốc 9/16 Inch x 18 Sáng | AG4JBD 33ZJ64

OSG 12501200 Đầu cắm điểm xoắn ốc 9/16 inch x 18 sáng

Trong kho
Khoản mục: AG4JBD phần: 12501200Tham chiếu chéo: 33ZJ64
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
€112.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcTươi
Danh sách số125
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể4.031 "
Pitch18
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH4
Chân Địa.0.542 "
Kích thước máy9 / 16 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 13 / 16 "
Loại sợiSTI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 12501800 Đầu cắm vòi xoắn ốc 3/4 inch x 10 sáng | AG4JBK 33ZJ70 1250180034 11 / 16 "10H50.987 "3 / 4 "2 7 / 32 "€236.51
OSG 12502500 Đầu cắm vòi xoắn ốc 1 inch x 8 sáng | AG4JBT 33ZJ77 1250250045.75 "8H41.021 "1"2 9 / 16 "€475.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 12501200 Đầu cắm điểm xoắn ốc 9/16 inch x 18 sáng
€112.49 /đơn vị