Osg 1227408 | Ổ cắm vòi xoắn ốc 1/2 Inch X 13 Ticn | 33yf44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1227408 Ổ cắm điểm xoắn ốc 1/2 Inch x 13 Ticn | AG4DPV 33YF44

OSG 1227408 Điểm cắm xoắn ốc 1/2 inch x 13 Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG4DPV phần: 1227408Tham chiếu chéo: 33YF44
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
€53.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcTiCN
Danh sách số105
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3.375 "
Pitch13
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH2
Chân Địa.0.367 "
Kích thước máy1 / 2 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 21 / 32 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGiá cả
OSG 1201008 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 3x48 Ticn | AG4CQH 33YD90 1201008Phích cắm10521 / 2 "UNC1 13 / 16 "48H1€26.95
OSG 1201208 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 3x56 Ticn | AG4CQK 33YD92 1201208Phích cắm10521 / 2 "UNF1 13 / 16 "56H1€28.56
OSG 1236408 Đầu cắm vòi xoắn ốc 5/16 Inch x 24 Ticn | AG4CQP 33YF63 1236408Phích cắm10531.125 "UNF2 23 / 32 "24H4€32.93
OSG 1236808 Đầu vòi xoắn ốc 3/8 Inch x 24 Ticn | AG4CQT 33YF66 1236808Phích cắm10531.25 "UNF2 15 / 16 "24H4€35.58
OSG 1200008 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 0x80 Ticn | AG4DGX 33YD77 1200008Phích cắm10525 / 16 "UNF1.625 "80H1€35.83
OSG 1200208 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 1x64 Ticn | AG4DHA 33YD80 1200208Phích cắm10523 / 8 "UNC1-11 / 16 "64H1€35.74
OSG 1200408 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 1x72 Ticn | AG4DHD 33YD83 1200408Phích cắm10523 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H1€34.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1227408 Điểm cắm xoắn ốc 1/2 inch x 13 Ticn
€53.14 /đơn vị