Osg 1205300308 | Ống Tap Ống 1/4 Inch X 18 Ticn | 33zl65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1205300308 Pipe Tap Pipe 1/4 inch x 18 Ticn | AG4JKM 33ZL65

OSG 1205300308 Vòi Vòi Ống 1/4 Inch x 18 Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG4JKM phần: 1205300308Tham chiếu chéo: 33ZL65
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
€134.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcTiCN
Danh sách số12053
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.437 "
Pitch18
Chân Địa.0.563 "
Kích thước máy1 / 4 "
Nhấn vào KiểuPipe
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 1 / 16 "
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
Ống vòi OSG 1205300108 Ống 1/8 inch x 27 Ticn | AG4JKK 33ZL63 1205300108NPT1205332.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€151.70
OSG 1205300208 Ống Vòi Ống 1/8 Inch x 27 Ticn | AG4JKL 33ZL64 1205300208NPT1205332.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "€158.21
OSG 1205300408 Ống Vòi Ống 3/8 Inch x 18 Ticn | AG4JKN 33ZL66 1205300408NPT1205332 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€196.10
OSG 1205300508 Ống Vòi Ống 1/2 Inch x 14 Ticn | AG4JKP 33ZL67 1205300508NPT1205333.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "€259.59
OSG 1205300608 Ống Vòi Ống 3/4 Inch x 14 Ticn | AG4JKQ 33ZL68 1205300608NPT1205333.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€367.89
OSG 1205300708 Pipe Tap Pipe 1 Inch x 11-1 / 2 Ticn | AG4JKR 33ZL69 1205300708NPT1205333.75 "11.51.125 "1"1.75 "€630.88
OSG 1205400108 Ống Vòi Ống 1/8 Inch x 27 Ticn | AG4JKT 33ZL70 1205400108NPTF1205432.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€145.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1205300308 Vòi Vòi Ống 1/4 Inch x 18 Ticn
€134.28 /đơn vị