Osg 1111000 | Đầu cắm sáo thẳng 5/16 Inch X 24 Bright | 33yl80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 1111000 5/16 Inch x 24 Bright | TUỔI 4EQF 33YL80

OSG 1111000 Đầu cắm sáo thẳng 5/16 inch x 24 sáng

Trong kho
Khoản mục: AG4EQF phần: 1111000Tham chiếu chéo: 33YL80
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
€17.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcTươi
Danh sách số101
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 23 / 32 "
Pitch24
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH2
Chân Địa.0.318 "
Kích thước máy5 / 16 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.125 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGiá cả
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 1050000 # 00x90 Bright | TUỔI4EAE 33YH69 1050000Phích cắmS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "90H1€69.71
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 1080000 # 00x96 Bright | AG4EAF 33YH70 1080000Phích cắmS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H1€72.33
Đầu cắm vòi thẳng OSG 1320000 # 00x90 Bright | TUỔI THỌ 4YH33 1320000Phích cắmS11025 / 16 "UNS1 9 / 16 "90H2€72.33
Đầu cắm vòi thẳng OSG 2056000 # 00x96 Bright | AG4EAH 33YH72 2056000Phích cắmS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H2€71.11
Đáy vòi thổi sáo thẳng OSG 1010800 # 1x72 Sáng | AG4EKB 33YP97 1010800Chạm đáy10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2€24.53
Đáy vòi thổi sáo thẳng OSG 1050800 # 10x24 Sáng | AG4EKF 33YT69 1050800Chạm đáy10337 / 8 "UNC2.375 "24H3€12.74
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 1051000 # 10x32 Bright | AG4EKG 33YT70 1051000Phích cắm10337 / 8 "UNF2.375 "32H3€12.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1111000 Đầu cắm sáo thẳng 5/16 inch x 24 sáng
€17.08 /đơn vị