Osg 1105600808 | Vòi sáo thẳng đáy 12x1.75mm Ticn | 33pd05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1105600808 Ống sáo thẳng đáy 12x1.75mm Ticn | AG3NPY 33PD05

OSG 1105600808 Vòi sáo thẳng chạm đáy 12x1.75mm Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG3NPY phần: 1105600808Tham chiếu chéo: 33PD05
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
€91.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcTiCN
Danh sách số11056
Vật chấtVC-10
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể86mm
Pitch1.75mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD6
Chân Địa.6.90mm
Kích thước máyM12
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề42mm
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207406000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốSố lượng sáoLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Giá cả
OSG 1005200508 Vòi sáo thẳng Đáy 5/16 Inch x 18 Ticn | AG3NNZ 33PC77 10052005081.125 "100524UNC3 35 / 64 "18H50.238 "€50.56
OSG 1005201508 Vòi sáo thẳng Đáy 1/2 inch x 13 Ticn | AG3NPA 33PC78 10052015081 21 / 32 "100524UNC4 21 / 64 "13H50.275 "€93.61
OSG 1005202908 Vòi Sáo Thẳng Đáy 3/4 Inch x 16 Ticn | AG3NPB 33PC79 10052029082"100525UNF4 21 / 64 "16H50.442 "€177.31
OSG 1005600308 Vòi sáo thẳng Đáy 1/4 inch x 28 Ticn | AG3NPD 33PC86 10056003081"100564UNF2.5 "28H30.191 "€49.30
OSG 1105200208 Đáy ống sáo thẳng 8 x 1.25mm Ticn | AG3NPQ 33PC97 110520020829mm110524Số liệu thô90mm1.25mmD56.00mm€56.49
OSG 1105200308 Ống sáo thẳng đáy 10x1.00mm Ticn | AG3NPR 33PC98 110520030832mm110524Số liệu tốt90mm1.00mmD57.26mm€63.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1105600808 Vòi sáo thẳng chạm đáy 12x1.75mm Ticn
€91.69 /đơn vị