vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1101503105 Spiral Point Tap Plug 5/16 Inch x 24 Tin | AG4CBZ 33XW43

OSG 1101503105 Đầu cắm điểm xoắn ốc 5/16 inch x 24 thiếc

Trong kho
Khoản mục: AG4CBZ phần: 1101503105Tham chiếu chéo: 33XW43

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€34.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcTiN
Danh sách số11015
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2 23 / 32 "
Pitch24
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH6
Chân Địa.0.318 "
Kích thước máy5 / 16 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.125 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyKết thúcDanh sách sốĐộ dài chủ đềLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiá cả
OSG 1101512405 Đầu cắm vòi xoắn ốc 3/8 inch x 16 Tin | AG3NPL 33PC93 11015124053 / 8 "TiN110151.25 "UNC32 15 / 16 "16€38.73
OSG 1101509305 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 10x24 Thiếc | AG4AZC 33XW75 1101509305#10TiN110157 / 8 "UNC32.375 "24€29.45
OSG 1101509405 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 10x24 Thiếc | AG4AZD 33XW76 1101509405#10TiN110157 / 8 "UNC32.375 "24€29.45
OSG 1101509505 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 10x24 Thiếc | AG4AZE 33XW77 1101509505#10TiN110157 / 8 "UNC32.375 "24€29.75
OSG 1101510005 Đầu vòi xoắn ốc 1/4 inch x 20 Thiếc | AG4AZF 33XW78 11015100051 / 4 "TiN110151"UNC32.5 "20€31.11
OSG 1101510105 Đầu vòi xoắn ốc 1/4 inch x 20 Thiếc | AG4AZG 33XW79 11015101051 / 4 "TiN110151"UNC32.5 "20€29.75
OSG 1101500105 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 4x40 Thiếc | AG4CAZ 33XW20 1101500105#4TiN110159 / 16 "UNC31.875 "40€23.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1101503105 Đầu cắm điểm xoắn ốc 5/16 inch x 24 thiếc
€34.02 /đơn vị