Osg 1074001 | Đầu nối sáo thẳng #10x24 S/o | 33yu59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm vòi sáo thẳng OSG 1074001 #10x24 S/o | AG4FQV 33YU59

OSG 1074001 Ổ cắm vòi sáo thẳng #10x24 S/o

Trong kho
Khoản mục: AG4FQV phần: 1074001Tham chiếu chéo: 33YU59
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
€13.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcVÌ THẾ
Danh sách số104
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2.375 "
Pitch24
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.194 "
Kích thước máy#10
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốSố lượng sáoLoại sợiChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyGiá cả
OSG 1170401 Đầu vòi thẳng có vòi 1/4 inch x 28 S / o | AG4FMQ 33YT83 11704011"1033UNF2.5 "280.255 "1 / 4 "€17.48
OSG 1170501 Đáy ống sáo thẳng 1/4 inch x 28 S / o | AG4FMU 33YT86 11705011"1033UNF2.5 "280.255 "1 / 4 "€15.79
OSG 1171001 Đầu vòi thẳng có vòi 5/16 Inch x 24 S / o | AG4FMZ 33YT91 11710011.125 "1033UNF2 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "€19.56
OSG 1171101 Đáy ống thổi sáo thẳng 5/16 Inch x 24 S / o | AG4FNB 33YT94 11711011.125 "1033UNF2 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "€17.23
OSG 1171301 Đầu vòi thẳng có vòi 3/8 inch x 16 S / o | AG4FNE 33YT97 11713011.25 "1033UNC2 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "€22.61
OSG 1171401 Đáy ống sáo thẳng 3/8 inch x 16 S / o | AG4FNH 33YU01 11714011.25 "1033UNC2 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "€19.32
OSG 1171601 Đầu vòi thẳng có vòi 3/8 inch x 24 S / o | AG4FNL 33YU04 11716011.25 "1033UNF2 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "€27.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1074001 Ổ cắm vòi sáo thẳng #10x24 S/o
€13.89 /đơn vị